空圧工具(切断・曲げ) :「樹脂切断」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
1丁
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 種別単発式
1丁
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工 動画あり
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 種別単発式 ホース接続径G1/4 オスネジ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番176-1773 ストローク(mm)10 全長(mm)690(ホース部含む) 質量(g)900 使用空気圧力(MPa)~0.65 本体寸法(mm)全長210 空気消費量(m3/min)0.28 把握径(Φmm)39×37 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min)5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング