空圧工具(切断・曲げ) :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113~115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力C1-C5 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)4.04 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷