空圧工具(切断・曲げ) :「エアージグソー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.29
質量(kg)0.62
付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個
最大切断能力板厚3mm
無負荷ストローク長(mm)11
全長(mm)205(本体)
仕様空気式薄板切断用
トラスコ品番116-6999
無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。