絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(4)
  • 空研(4)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • ベッセル(2)
  • 東空販売(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 不二空機(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • ハゼット(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
最大トルク(N・m)
  • 9.8(1)
  • 28(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 461(1)
  • 540(2)
  • 650(1)
  • 1140(1)
  • 1250(1)
  • 1370(1)
  • 2700(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500
  • 160(16)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(18)
  • 1500(12)
  • 2000(14)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(28)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(20)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ シカゴニューマチック社インパクトレンチシカゴニューマチック社
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20126 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20126日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-4345セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵視認性及び本体保護のプロテクタを採用ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属スマートなボディとは反比例のパワフルさ左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。トラスコ品番382-8647無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)2700ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口(RC/PT)1/4
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
30,100税込33,110
1台
翌日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”アズワン品番64-2198-18使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)461最大トルク(N・m)(緩め)461トラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48空気消費量(L/min)85.2ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ本体ボウシン 空研インパクトレンチ本体ボウシン空研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4
インパクトレンチ本体オイルバス 空研インパクトレンチ本体オイルバス空研
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮全高(mm)188構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19
インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(コーナータイプ)瓜生製作
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ瓜生製作
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027日本ニューマチック工業
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
エアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ) ベッセルエアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ)ベッセル
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8最大締付トルク(N・m)9.8トラスコ品番371-4021全長(mm)292質量(kg)1.31使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4適合ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ径(Φmm)4.5~6排気方向前方・後方
エアインパクトレンチ 空研エアインパクトレンチ空研
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業自動車整備用インパクトレンチ ビビットヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
用途タイヤ着脱作業車両の分解組立作業Uボルト着脱作業エンジン整備一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
締付・穴あけ(空圧工具)