絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 瓜生製作(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 空研(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SI(1)
最大トルク(N・m)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 34(3)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 54(2)
  • 60(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 300
  • 160(16)
  • 250(14)
  • 500(18)
  • 1500(11)
  • 2000(14)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(28)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(20)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
エアーラチェットレンチ 空研エアーラチェットレンチ空研(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーエアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
当日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアラチェット BAHCO(バーコ)エアラチェットBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口PT1/4排気方向後方
アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作アングルナットランナ コーナータイプ瓜生製作
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作オープンエンドレンチ ストレート瓜生製作
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)SIGNET(シグネット)
17,900税込19,690
1台
翌々日出荷
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128.3質量(kg)0.49空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
エアラチェットレンチ インガソール・ランドエアラチェットレンチインガソール・ランド
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ハイエンドモデル レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)41トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65全長L(mm)187空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
締付・穴あけ(空圧工具)