絞り込み
最大トルク(N・m)
- 7~88(1)
- 14(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 34(3)
- 40(1)
- 41(1)
- 54(2)
- 60(1)
- 95(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 300
- 105(1)
- 150(2)
- 160(15)
- 170(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 210(2)
- 220(5)
- 240(7)
- 250(14)
- 270(4)
- 280(2)
- 290(2)
- 310(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 450(6)
- 500(6)
- 10000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 瓜生製作(2)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- インガソール・ランド(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 空研(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
7~88(1)
14(1)
20(1)
30(2)
34(3)
40(1)
41(1)
54(2)
60(1)
95(1)

エアーラチェットミニ
(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアラチェットレンチ
SI¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から翌々日出荷ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアラチェット
ハゼット¥55,980税込¥61,5781台当日出荷差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
スタビーエアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)
SIGNET(シグネット)¥17,900税込¥19,6901台翌々日出荷強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128.3質量(kg)0.49空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
エアラチェットレンチ
インガソール・ランド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイエンドモデル レギュレータ付無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)41トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65全長L(mm)187空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアーラチェットレンチ (ミニ)
エスコ¥9,680税込¥10,6481台翌日出荷正逆転付き。雄ねじプラグ付き。材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
エアーラチェットレンチ (無反動)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷正逆転付き。プラグ付き。全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
アングルナットランナ コーナータイプ
瓜生製作¥189,800税込¥208,7801台欠品中オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ