絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(6)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • エスコ(2)
  • 不二空機(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • SMT(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
  • マックス(1)
最大トルク(N・m)
  • 10.3(1)
  • 18(1)
  • 40(2)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 250(1)
  • 330(3)
  • 370(1)
  • 475(1)
  • 540(1)
  • 610(2)
  • 1200(1)
  • 1627(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 160(16)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(18)
  • 1500(12)
  • 2000(14)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(28)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(20)
  • 8500(19)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(15)
保証期間
  • 2年間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)10.3付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMTロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)SMT
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-19使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
コーナードライバ ヨコタ工業コーナードライバヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズCleco(クレコ)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年関連資料(2.92MB)
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)エスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
高圧エアインパクトドライバー マックス高圧エアインパクトドライバーマックス
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)250トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
超軽量1600クラスインパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量1600クラスインパクトレンチエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に最大締付トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角エス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)330トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプドライバー不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業コーナーインパクトレンチヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番753-4329セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315日本ニューマチック工業
1個
欠品中
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
締付・穴あけ(空圧工具)