絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 18(1)
  • 57(1)
  • 75(1)
  • 250(1)
  • 330(3)
  • 370(1)
  • 475(1)
  • 540(1)
  • 610(2)
  • 1200(1)
  • 1627(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 3000(5)
  • 3700(6)
  • 4000(20)
  • 4300(7)
  • 4500(23)
  • 5000(24)
  • 5500(15)
  • 5700(6)
  • 6000(20)
  • 6300(6)
  • 6500(20)
  • 7000(20)
  • 7500(12)
  • 8000(16)
  • 8500(17)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 11000(7)
  • 15000(5)
保証期間
  • 2年間(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • エスコ(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • SMT(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
57(1)
75(1)
250(1)
330(3)
370(1)
475(1)
540(1)
610(2)
1200(1)
1627(1)
  • エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMT

    コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ

    SMT(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
    用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMT

    ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)

    SMT
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
  • 超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)250トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • 超軽量1600クラスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量1600クラスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
    用途タイヤの脱着作業に最大締付トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)330トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
  • コーナードライバ ヨコタ工業

    コーナードライバ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
  • NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ