締付・穴あけ(空圧工具) :「エアスクリュー」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7048 全長(mm)3.5 質量(g)0.1 本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5 部品番号5
1個
34 税込37
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7028 全長(mm)11 質量(g)0.8 本体寸法(mm)11×11×8 部品番号6
1個
89 税込98
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7021 全長(mm)22 質量(g)9 本体寸法(mm)22×22×6 部品番号14
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7031 全長(mm)10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)10×10×1 部品番号30
1個
69 税込76
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7017 全長(mm)60 質量(g)7.2 本体寸法(mm)60×26×3 部品番号48
1個
74 税込81
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 仕様必要個数:6個/台 トラスコ品番227-7004 全長(mm)30 質量(g)0.4 本体寸法(mm)30×7×2 部品番号17
1個
139 税込153
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7037 全長(mm)7 質量(g)0.1 本体寸法(mm)7×7×7 部品番号28 サイズ(mm)7
1個
69 税込76
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7009 全長(mm)155 質量(g)65.7 本体寸法(mm)155×37×4 部品番号90
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7006 全長(mm)27 質量(g)26.5 本体寸法(mm)27×17×17 部品番号47
1個
669 税込736
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7030 全長(mm)1/8 サイズ1/8” 質量(g)0.1 本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8 部品番号41
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7029 全長(mm)19 質量(g)7 本体寸法(mm)19×19×6 部品番号22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7049 全長(mm)14 サイズP10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)14×14×2 部品番号46
1個
139 税込153
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7053 全長(mm)1/8 サイズ1/8” 質量(g)0.1 本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8 部品番号35
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7054 全長(mm)12 質量(g)0.1 本体寸法(mm)12×3×3 部品番号34
1個
44 税込48
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7057 全長(mm)9 サイズP5 質量(g)0.1 本体寸法(mm)9×9×2 部品番号37
1個
89 税込98
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7050 全長(mm)15 サイズP11 質量(g)0.1 本体寸法(mm)15×15×2 部品番号24
1個
99 税込109
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7022 全長(mm)37 質量(g)25.8 本体寸法(mm)37×37×5 部品番号13
1個
749 税込824
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7040 全長(mm)11 サイズS8 質量(g)0.1 本体寸法(mm)11×11×2 部品番号26
1個
99 税込109
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7041 全長(mm)136 質量(g)270 本体寸法(mm)136×55×42 部品番号65
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7035 全長(mm)23 サイズSP2.5×22 質量(g)0.5 本体寸法(mm)23×3×3 部品番号45
1個
44 税込48
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7023 全長(mm)9 質量(g)2.2 本体寸法(mm)9×9×7 部品番号31
1個
74 税込81
翌々日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7045 全長(mm)19 質量(g)2.9 本体寸法(mm)19×19×2 部品番号12
1個
269 税込296
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7014 全長(mm)31 質量(g)41.5 本体寸法(mm)31×31×28 部品番号8
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7019 全長(mm)16 質量(g)4.6 本体寸法(mm)16×14×14 部品番号2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7008 全長(mm)6 サイズSP3×6 質量(g)0.1 本体寸法(mm)6×3×3 部品番号50
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7012 全長(mm)96 質量(g)23.9 本体寸法(mm)96×20×15 部品番号44
1個
369 税込406
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7013 全長(mm)19 質量(g)4.1 本体寸法(mm)19×19×6 部品番号38
1個
649 税込714
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7043 全長(mm)39 質量(g)15.1 本体寸法(mm)39×13×13 部品番号27
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7005 全長(mm)19 質量(g)1.3 本体寸法(mm)19×4×4 部品番号25
1個
99 税込109
5日以内出荷

GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
用途GT-PLR用。 付属品ベアリング付 トラスコ品番227-7044 全長(mm)32 質量(g)39.3 本体寸法(mm)32×32×10 部品番号21
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 仕様必要個数:2個/台 トラスコ品番227-7032 全長(mm)15 サイズSP2×14 質量(g)0.1 本体寸法(mm)15×2×2 部品番号18
1個
39 税込43
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7020 全長(mm)70 質量(g)84.5 本体寸法(mm)70×22×22 部品番号16
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7047 全長(mm)21 質量(g)10 本体寸法(mm)21×21×9 部品番号11
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7025 全長(mm)54 質量(g)30 本体寸法(mm)54×15×11 部品番号7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7033 全長(mm)13 質量(g)1.4 本体寸法(mm)13×6×6 部品番号43
1個
69 税込76
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7024 全長(mm)25 質量(g)5.4 本体寸法(mm)25×20×12 部品番号32
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。 付属品ベアリング付 トラスコ品番227-7027 全長(mm)32 質量(g)56.2 本体寸法(mm)32×32×11 部品番号15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷