締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)132 質量(g)470 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 空気消費量(L/min)65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)160 質量(g)650 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1288/15秒 実用トルク範囲(N・m)350~950 仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)181 質量(kg)2.14 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷