特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ インガソール・ランドエアーインパクトレンチインガソール・ランド
139,800税込153,780
1セット
37日以内出荷
261 インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62全長L(mm)224空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
RoHS
W7152-K22-JP 高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド高トルクコードレスインパクトツール(20V)インガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
261 エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
用途自動車関係など一般産業用に。最大締付トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62空気消費量(m3/min)0.269ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
2145QiMAX-SP 防爆仕様インパクトレンチ インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチインガソール・ランド
159,800税込175,780
1台
47日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RoHS
2925RBP3Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200実用トルク範囲(N・m)542~1898最大トルク(N・m)2169形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RoHS
2155QiMAX-SP インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
179,800税込197,780
1台
77日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RoHS
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)1695RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RoHS
3955A2Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750実用トルク範囲(N・m)2169~5288最大トルク(N・m)6779全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプアウトサイドトリガー空気消費量(L/min)2265適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
3955B2Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750最大トルク(N・m)6779実用トルク範囲(N・m)2169~5288全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2265適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
3942A2Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)4406実用トルク範囲(N・m)1355~2850全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー空気消費量(L/min)2689適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
3942B2Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)4406実用トルク範囲(N・m)1356~2644全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2689適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
3940B2Ti インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)3390実用トルク範囲(N・m)680~2440全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2123適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
295A インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)2000実用トルク範囲(N・m)136~1220全長(mm)290質量(kg)9.98空気消費量(L/min)283適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
RoHS
7AQST8 エアプロダクション ドリル インガソール・ランドエアプロダクション ドリルインガソール・ランド
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に最大締付トルク(N・m)1.13~30.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600チャック能力(mm)13トラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリルインガソール・ランド
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
271 インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67全長L(mm)226空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
RoHS