締付・穴あけ(空圧工具) :「エアーホース タイヤ」の検索結果
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。