締付・穴あけ(空圧工具) :「メガネ ネジ」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に
最大締付トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
トラスコ品番852-3111
全長(mm)254
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番64-4655-01
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。