締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー 調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ ソケットセット
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)145
口金1/4PT
空気消費量(L/min)470
チャックサイズ10
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)155
口金1/4PT
空気消費量(L/min)580
チャックサイズ10
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])480
全長(mm)220
質量(kg)1.6
高さ(mm)155
口金1/4PT
空気消費量(L/min)470
チャックサイズ13
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大トルク(N・m)900
全長(mm)215
質量(kg)3.7
高さ(mm)215
差込角(mm)19
シャンク径(Φmm)29
口金1/4PT
空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)25
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)20
全長(mm)192
質量(kg)0.63
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。