インパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット60日以内出荷
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)1054最大トルク(N・m)(緩め)1700トラスコ品番859-4094材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)2.26空気消費量(L/min)139ヘッド長(mm)185推奨トルク(N・m)881適応ボルトサイズM16まで定格圧力(bar)6.3