締付・穴あけ(空圧工具) :「エアーインパクト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])400 最大締付トルク(N・m)102 トラスコ品番859-4108 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)280 質量(kg)1.4 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

仕様9011M、9012M専用 トラスコ品番859-4095 材質シリコンラバー 質量(g)29
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
59日以内出荷

強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6200 最大トルク(N・m)(緩め)2712 最大締付トルク(N・m)2712 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 差込角(mm)25.4 空気消費量(L/min)271 推奨トルク(N・m)2440 適応ボルトサイズM36まで 定格圧力(bar)6.3
1台
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 定格圧力(bar)6.3
1台
58,980 税込64,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)1054 最大トルク(N・m)(緩め)1700 トラスコ品番859-4094 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)2.26 空気消費量(L/min)139 ヘッド長(mm)185 推奨トルク(N・m)881 適応ボルトサイズM16まで 定格圧力(bar)6.3
1台
79,980 税込87,978
60日以内出荷

ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)461 最大トルク(N・m)(緩め)461 トラスコ品番859-4092 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)1.48 空気消費量(L/min)85.2 ヘッド長(mm)114 推奨トルク(N・m)375 適応ボルトサイズM13まで 定格圧力(bar)6.3
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷