締付・穴あけ(空圧工具) :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.05 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)175 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)850 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.873 能力ボルト径(mm)18 振動11.4/1.6m/s2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ) 全長(mm)220 質量(kg)3.5 差込角(mm)25.4角 最大トルク(N・m)1200 騒音値(dB)92A 空気消費量(m3/min)1.363 エアーインレット0.375 能力ボルト径(mm)25 振動11.2
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)135 質量(kg)0.97 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)91A 空気消費量(m3/min)0.753 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動8.9
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.06 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)79A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)198 質量(kg)1.15 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)112 質量(kg)1.17 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)600 ホース内径(Φmm)9.5 騒音値(dB)98.7/(109.7)A 空気消費量(m3/min)0.69 能力ボルト径(mm)16 振動8.7/1.5m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ドリル 10mm
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)10 騒音値(dB)85A 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット1/4inPT 振動2.8m/s2
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 適合意匠登録:No.1365182 全長(mm)126 質量(kg)1.1 差込角(mm)9.5角 最大トルク(N・m)200 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)92/(103)A 空気消費量(m3/min)0.613 能力ボルト径(mm)12 振動7.6/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷