絞り込み
使用釘(mm)
- 18~35(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.69(1)
装填数
- 110
- 20(1)
- 43(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 84(4)
- 100(70)
- 103(2)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
18~35(1)

エア釘打
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35釘装てん数(本)110使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]






![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)