商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
9~12(1)
10~22(1)
13~25(4)
15~50(1)
25~50(2)
32~50(1)
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル装填数100本
ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151
付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。