釘打 :「マキタ エアー」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
用途内装、家具木工 仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)10~22 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)4
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 エアプラグ20PM型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.9 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~32 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット 付属品油さし、セフティゴーグル 質量(kg)3.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応 付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.97 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:25~38 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包 付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.0 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

付属品ケース付き 使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 関連資料(2.58MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替 付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.4 使用ホース内径(Φmm)8.0以上 使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65 釘装てん数(本)150 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付 付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.8 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタエア釘打
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気 付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35 釘装てん数(本)110 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)2.6 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)80(40本×2連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5] ステープル幅(mm)25 ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316 使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応 付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)3.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造 仕様トリガロック 付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~25 釘装てん数(本)150 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50 質量(kg)1.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケース付き 使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 関連資料(2.58MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.0 使用空気圧力(MPa)0.39~0.69 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100
1台ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.0 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)13~25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm)10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] ステープル装填数100本 ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25 使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151 付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.0 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)13~25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm)4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)