釘打 :「マックス部品」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:10 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

トラスコ品番176-5168 質量(kg)1.8 アズワン品番64-8561-01
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

マックス常圧釘打機
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番818-4508 質量(kg)3.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ネイル装填本数150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
129,800 税込142,780
当日出荷