ビットソケット :「HEX」の検索結果
関連キーワード
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)34
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)75
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)25
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)450
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6192
セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8
質量(g)130
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3691
セット内容8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)75
質量(g)530
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容3/4/5/6/7/8/10/12
質量(g)244
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
寸法D(mm)16.4
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法L(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)60
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
3010M.160-3,4,5,6,7,8,10,12 ヘックスビットソケットレールセット8ヶ組となります。
全長(mm)160
質量(g)858
軸長(mm)133.5
包装ナイロン袋
差込角(sq.)3/8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1
2
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。