ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用)TRUSCO翌日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用)
充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)15全長L(mm)66質量(g)55トラスコ品番253-0066摘要アイビー用差込角(mm[inch])6.35
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用)TRUSCO翌日出荷
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)8.0トラスコ品番253-0091軸径(Φmm)6.35摘要軸足用質量(g)30全長L(mm)57
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980