ビットソケット :「差込角 19mm」の検索結果

ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)19.0 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)60~140 質量(g)1963 対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19 ケース寸法(mm)322×134×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-61
1セット
36,900 税込40,590
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)44
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)75 差込角(mm)19.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケット
エコ商品
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 二面幅(mm)17 エスコ品番EA618DM-17
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

差込角(inch)3/4 二面幅(mm)17 エスコ品番EA617WD-17
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)150 対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-91
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)UXX0617用スペアビット
エコ商品
差込角(mm)19 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422 全長(mm)76 質量(g)443 対辺(mm)17 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-98
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)1300 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-89
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)1552 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-60
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷