ビットソケット :「差込角 19mm」の検索結果
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
全長(mm)60~140
質量(g)1963
対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19
ケース寸法(mm)322×134×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-61
1セット
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)125.0
先端形状ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
全長(mm)150
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-91
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1300
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7823-89
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1552
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-60
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。