ビットソケット :「差込角6.35mm」の検索結果

ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)34 寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)50
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理 差込角(mm)6.35 ビット全長(mm)14 2018年トラスコ掲載ページ4 0196
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35 寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12 全長(mm)28
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンヘックスビット 4mm
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ヘックスビットユニバーサルソケット
エコ商品
差込角(sq.)6.3 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)50 対辺(mm)4 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2248-28
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 対辺(mm)4 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-47
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 ソケット径(Φmm)12.5
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)50 質量(g)13 対辺(mm)4 軸長(mm)34 差込角(inch)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7901-91
1個
995 税込1,095
翌日出荷

全長(mm)54.5 質量(g)36 対辺(mm)4 軸長(mm)32 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2250-27
1個
920 税込1,012
翌日出荷

使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1 セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6 全長(mm)65 質量(g)85 対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

全長(mm)121.5 対辺(mm)3・4・5・6(4個組) 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-45
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

差込角(inch)1/4 二面幅(mm)4 エスコ品番EA617XL-104
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷