ビットソケット :「差込角6.35mm」の検索結果
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)25
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)6.35
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)34
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
差込角(mm)6.35
ビット全長(mm)14
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)5
トラスコ品番853-0914
全長(mm)70
質量(g)20
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35
寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12
全長(mm)28
全長(mm)50
質量(g)15
対辺(mm)5
軸長(mm)34
差込角(inch)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7901-92
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
材質Cr-V
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種D-700/D-700-1
全長(mm)65
質量(g)16
対辺寸法(mm)5
差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
全長(mm)50
対辺(mm)5
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2248-29
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)25
差込角(mm)6.35
外径(Φmm)ソケット:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
ヘックスビットソケット。
全長(mm)33
ビット全長(mm)14
差込角(DR)1/4”
ソケット径(Φmm)11.9
全長(mm)59.5
質量(g)39
対辺(mm)5
軸長(mm)37
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2250-28
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1
セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6
全長(mm)65
質量(g)85
対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6
差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
寸法(mm)D:16、l:99
全長(mm)121.5
質量(g)55
対辺(mm)5
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-48
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
全長(mm)121.5
対辺(mm)3・4・5・6(4個組)
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-45
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。