絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 170(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M12
  • M3~M6(1)
  • M3~M8(5)
  • M4~M10(2)
  • M4~M12(5)
  • M5~M8(4)
  • M5~M10(2)
  • M5~M12(10)
  • M5~M14(16)
  • M5~M16(19)
  • M6~M10(1)
  • M6~M14(8)
  • M6~M16(2)
  • M6~M18(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M14(5)
  • M16(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~2600(1)
  • 34000(1)
0~2600・34000
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックストラスコ品番440-4602消費電力(W)-スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2クラッチ数(段)-スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
充電式インパクトドライバ