絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
最大トルク(N・m)
  • 6(1)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M8
  • M3~M6(1)
  • M3~M8(5)
  • M4~M10(2)
  • M4~M12(5)
  • M5~M8(4)
  • M5~M10(2)
  • M5~M12(10)
  • M5~M14(16)
  • M5~M16(19)
  • M6~M10(1)
  • M6~M14(8)
  • M6~M16(2)
  • M6~M18(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(5)
  • M16(5)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
  • 2600(1)
2300・2600
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • その他(2)
その他
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4(1)
M4
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
  • 3000(1)
2800・3000
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(2)
充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25取扱説明書(1.17MB)振動3軸合成値(m/s2)6.2
充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクトPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
充電式インパクトドライバ