絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
  • 21(1)
最大トルク(N・m)
  • 180
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 33(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 110(10)
  • 130(3)
  • 135(5)
  • 140(7)
  • 150(5)
  • 155(4)
  • 160(4)
  • 165(7)
  • 170(8)
  • 175(4)
  • 210(3)
  • 220(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(6)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3600(3)
  • 3700(1)
  • その他(1)
3200・3300・3600・3700・その他
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(4)
22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(4)
M4~M8
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(2)
3~4時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(2)
  • 3800(3)
  • 4000(1)
3500・3800・4000
ブランド
  • マキタ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・PROMOTE(プロモート)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(6)
21(1)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.49MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)21VコードレスインパクトドライバーPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.53MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式インパクトドライバ