絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 215(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M12(1)
  • M5~M14(1)
  • M6~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
  • M5~M14(1)
  • M6~M14(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3300
  • 650(2)
  • 1300(2)
  • 2000(6)
  • 2100(2)
  • 2200(4)
  • 2300(11)
  • 2400(8)
  • 2450(2)
  • 2500(8)
  • 2600(9)
  • 2700(9)
  • 2800(14)
  • 3000(16)
  • 3100(2)
  • 3200(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3700(7)
  • 3900(4)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
22~90
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 3~4時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600(2)
  • 3800(1)
3600・3800
ブランド
  • エスコ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エスコ・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・OUBAO(オーバオ)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
21(1)
その他(1)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.09MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)21VコードレスインパクトドライバーPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
充電式インパクトドライバー OUBAO(オーバオ)充電式インパクトドライバーOUBAO(オーバオ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ