絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(14)
  • 36(13)
  • その他(3)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](16)
  • 12.7[1/2](59)
  • 25.4[1](5)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 300(3)
  • 500(2)
  • 630(2)
  • 702(2)
  • 750(2)
  • 786(1)
  • 800(2)
  • 950(2)
  • 1050(1)
  • 1100(6)
  • 1138(2)
  • 1150(1)
  • 1250(2)
  • 1350(2)
  • 1360(2)
  • 1400(3)
  • 1600(1)
  • 1627(2)
  • 1925(1)
  • 2100(3)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12(1)
  • M10~M24(2)
  • M12~M30(7)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14~M24(1)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(2)
  • M10~M22(1)
  • M10~M24(6)
  • M10~M27(3)
  • M12~M22(1)
  • M12~M27(3)
  • M14~M20(2)
  • M14~M24(1)
  • M16~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(12)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 4.2(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.0(1)
2.5・3・4・4.2・5・6・8・8.0
充電時間
  • 1~2時間未満(5)
  • 30分未満(10)
  • 30~45分未満(3)
  • 45~60分未満(2)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~2015(1)
  • 2200(5)
  • 2300(4)
  • 2350(1)
  • 2400(2)
  • 2450(2)
  • 2600(3)
  • 2900(4)
  • 4000(1)
0~2015・2200・2300・2350・2400・2450・2600・2900・4000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1800(2)
  • 11(1)
  • 22(2)
  • 32(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(7)
  • 1700(1)
  • 1750(2)
  • 1800(7)
  • 1900(3)
  • 2100(2)
  • 2800(1)
  • 8000(1)
0~1800・11・22・32・1000・1200・1500・1700・1750・1800・1900・2100・2800・8000
保証期間
  • 2年間(3)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • マキタ(6)
  • インガソール・ランド(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 空研(2)
  • 東空販売(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • JTC(1)
  • DEWALT(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・インガソール・ランド・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・SHINANO(信濃機販)・BOSCH(ボッシュ)・空研・東空販売・ミルウォーキーツール・JTC・DEWALT・REX(レックス)[自動車用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(14)
36(13)
その他(3)
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー軽快な操作性高出力、高耐久BLモータ採用!高輝度LEDライト(2灯式)打撃力3段階切替フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5質量(kg)3.7(バッテリ含む)
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6最大締付トルク(N・m)800回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)角ドライブsq(mm)19充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック振動3軸合成値(m/s2)15.5作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒質量(kg)3.7(バッテリ含む)長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])最速 0~2200、高速 0~1800、中速 0~1600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M33締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1150回転数(min-1[回/分])最速 0~1800、高速 0~1000、中速 0~900、低速 0~800振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
89,980税込98,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)15.4
18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015DEWALT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ東空販売
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
3/4ミニインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]3/4ミニインパクトレンチREX(レックス)[自動車用品]
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
付属品エアーカプラ全長(mm)174.1質量(kg)1.91差込角(mm)19回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)113トルク(N・m)作業:68~786
充電式インパクトレンチ インガソール・ランド充電式インパクトレンチインガソール・ランド
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチKTC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用東空販売
139,800税込153,780
1台
当日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7差込角(mm)19電源(V)36電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)2.5
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
52,980税込58,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400商品タイプ本体のみ
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
電動インパクトレンチ 1250Nm JTC電動インパクトレンチ 1250NmJTC
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230幅(mm)77高さ(mm)250差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)3.2タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスナットランナーコードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスナットランナーコードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.)19トラスコ品番864-1067セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個質量(kg)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])11バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22アズワン品番64-8472-54
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・mオートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能第2世代マルチボルト蓄電池搭載(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)11.7
充電式インパクトレンチ