絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • 14.4(2)
  • 18(6)
  • 36(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](2)
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 340(2)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 800(2)
  • 850(1)
  • 1200(2)
  • 1250(1)
  • 2100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8~M16(1)
  • M10(1)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(1)
  • M12~M30(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6~M12(1)
  • M8~M14(1)
  • M10~M22(1)
  • M10~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 2(10)
  • 2.5(20)
  • 2.6(1)
  • 3(3)
  • 4.2(1)
  • 5(24)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 8.0(1)
  • 12.0(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
  • 2~3時間未満(3)
  • 30~45分未満(2)
1~2時間未満・2~3時間未満・30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3000(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 3500(1)
  • 3600(2)
0~3000・2300・2400・3500・3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 17(2)
  • 22(2)
  • 32(2)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2100(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2800(3)
5・10・17・22・32・1700・1800・2100・2300・2400・2800
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • JTC(2)
  • EARTH MAN(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
SHINANO(信濃機販)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・JTC・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(3)
14.4(2)
18(6)
36(1)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式インパクトレンチEARTH MAN
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチ本体のみSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
充電アングルインパクト Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)長さ(mm)399幅(mm)60高さ(mm)96差込角(sq.)9.5適合バッテリーEYSB40質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード)機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止設定段数6+F(締付力調整解除モード)回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
電動インパクトレンチ 1250Nm JTC電動インパクトレンチ 1250NmJTC
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230幅(mm)77高さ(mm)250差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)3.2タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ 850Nm JTC電動インパクトレンチ 850NmJTC
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)225幅(mm)77高さ(mm)240差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)2.5タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1800打撃数(min-1[回/分])2400充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトレンチ