絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
  • 700(1)
  • 1050(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M14~M24(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M14~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 8
  • 2(10)
  • 2.5(22)
  • 2.6(1)
  • 3(4)
  • 4(11)
  • 4.2(1)
  • 5(25)
  • 5.0(1)
  • 6(4)
  • 8.0(1)
  • 12.0(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 220(1)
  • 2600(1)
220・2600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700(1)
  • 1750(1)
1700・1750
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SI(1)
BOSCH(ボッシュ)・SI
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
コードレスインパクトレンチ SIコードレスインパクトレンチSI
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池打撃数(min-1)220
充電式インパクトレンチ