「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8V 充電インパクトレンチ SシリーズPanasonic(パナソニック)翌日出荷から4日以内出荷
産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59適合バッテリーEYSB30機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
充電インパクトレンチ(セット品)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります