絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • その他(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
  • 245(1)
  • 300(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8~M16(1)
  • M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000
  • 0~1750(1)
  • 0~2015(1)
  • 0~3000(2)
  • 1440(2)
  • 2200(5)
  • 2300(4)
  • 2400(7)
  • 2450(4)
  • 2600(3)
  • 2700(2)
  • 2800(2)
  • 2900(6)
  • 3100(3)
  • 3300(2)
  • 3400(3)
  • 3500(9)
  • 3600(8)
  • 4000(8)
  • 4100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2800(1)
1900・2300・2400・2800
ブランド
  • インガソール・ランド(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
インガソール・ランド・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
その他(1)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセルSP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみベッセル
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ハイパワー750N・m耐久性抜群ブラシレスモーター3段階パワーコントロール自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップシャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応正転・逆転機構LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランドIR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)インガソール・ランド
129,800税込142,780
1台
当日出荷
長さ(mm)439差込角(sq.)9.5トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分打撃数(min-1)3000
充電式インパクトレンチ