絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](2)
最大トルク(N・m)
  • 115(1)
  • 330(1)
  • 350(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M4~M12(1)
  • M8~M18(1)
  • M10~M20(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M4~M10(1)
  • M8~M14(1)
  • M10~M16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
2・5
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3100
  • 0~1750(1)
  • 0~2015(1)
  • 0~3000(2)
  • 1440(2)
  • 2200(5)
  • 2300(4)
  • 2400(7)
  • 2450(4)
  • 2600(3)
  • 2700(2)
  • 2800(2)
  • 2900(6)
  • 3000(4)
  • 3300(2)
  • 3400(3)
  • 3500(9)
  • 3600(8)
  • 4000(8)
  • 4100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200(1)
  • 1900(1)
  • 2550(1)
  • 2600(1)
  • 2800(1)
1200・1900・2550・2600・2800
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
BOSCH(ボッシュ)・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(2)
充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
欠品中
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業回転数(min-1[回/分])0~1200/2600最大締付トルク(N・m)24/115打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10差込角(sq.)9.5
充電式インパクトレンチ