絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.4(3)
  • 18(7)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](6)
最大トルク(N・m)
  • 80(2)
  • 102(3)
  • 200(1)
  • 203(3)
  • 205(2)
  • 339(3)
  • 475(2)
  • 610(2)
  • 745(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
  • M6~M12(1)
  • M12(1)
  • M22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • -(1)
2・4・5・-
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 6時間以上(1)
1~2時間未満・6時間以上
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500
  • 0~1750(1)
  • 0~2015(1)
  • 0~3000(2)
  • 1440(2)
  • 2200(5)
  • 2300(4)
  • 2400(7)
  • 2450(4)
  • 2600(3)
  • 2700(2)
  • 2800(2)
  • 2900(6)
  • 3000(4)
  • 3100(3)
  • 3300(2)
  • 3400(3)
  • 3600(8)
  • 4000(8)
  • 4100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1325(2)
  • 2300(3)
  • 2500(1)
1000・1200・1325・2300・2500
ブランド
  • ミルウォーキーツール(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • コンパクトツール(1)
ミルウォーキーツール・Panasonic(パナソニック)・コンパクトツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
14.4(3)
18(7)
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール12V コードレス インパクトレンチコンパクトツール
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M18打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
充電アングルインパクト Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)長さ(mm)399幅(mm)60高さ(mm)96差込角(sq.)9.5適合バッテリーEYSB40質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード)機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止設定段数6+F(締付力調整解除モード)回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
充電式インパクトレンチ