絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(6)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](2)
最大トルク(N・m)
  • 600(2)
  • 630(4)
  • 650(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M24
  • M4~M12(1)
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(3)
  • M8~M16(3)
  • M10(3)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(16)
  • M12(3)
  • M12~M30(8)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14(3)
  • M14~M24(2)
  • M16(4)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M22(2)
  • M27~M45(2)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(4)
  • M10~M20(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(5)
  • 6(2)
2.5・6
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(2)
  • 2900(2)
  • 3400(1)
  • 4000(3)
2700・2900・3400・4000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(2)
  • 2300(2)
  • 2400(1)
  • 2800(3)
2200・2300・2400・2800
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(4)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
36(6)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.44MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ本体のみ電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)11.7
充電式インパクトレンチ