絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8
  • M4~M12(1)
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(3)
  • M8~M16(3)
  • M10(3)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(16)
  • M10~M24(8)
  • M12(3)
  • M12~M30(8)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14(3)
  • M14~M24(2)
  • M16(4)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M22(2)
  • M27~M45(1)
  • M32(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600(1)
3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
2300
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトレンチ SシリーズPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59適合バッテリーEYSB30機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
充電式インパクトレンチ