絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
最大トルク(N・m)
  • 80
  • 102(3)
  • 110(2)
  • 200(7)
  • 203(3)
  • 280(3)
  • 300(8)
  • 339(3)
  • 350(4)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 630(3)
  • 750(3)
  • 800(4)
  • 1020(2)
  • 1100(6)
  • 1138(2)
  • 1400(3)
  • 1627(4)
  • 2100(5)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M5~M12(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
2・3・4
充電時間
  • 6時間以上(1)
  • 45~60分未満(1)
6時間以上・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3300(1)
  • 3500(2)
  • 3600(1)
3300・3500・3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(3)
  • 2500(2)
2300・2500
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • コンパクトツール(1)
Panasonic(パナソニック)・大橋産業(BAL)・コンパクトツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
12(1)
14.4(1)
18(1)
充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・mLEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール12V コードレス インパクトレンチコンパクトツール
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
充電アングルインパクト Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)長さ(mm)399幅(mm)60高さ(mm)96差込角(sq.)9.5適合バッテリーEYSB40質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード)機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止設定段数6+F(締付力調整解除モード)回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)10.8V 充電インパクトレンチ SシリーズPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59適合バッテリーEYSB30機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
充電インパクトレンチ(セット品) Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ(セット品)Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
充電式インパクトレンチ