絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
  • 36(1)
差込角(mm[inch])
  • 25.4[1](2)
最大トルク(N・m)
  • 1200(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(2)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10
  • 0~450(2)
  • 0~3200(3)
  • 110(2)
  • 1000(2)
  • 1200(6)
  • 1325(2)
  • 1500(7)
  • 1550(3)
  • 1650(2)
  • 1800(8)
  • 1900(7)
  • 2000(3)
  • 2100(5)
  • 2300(10)
  • 2400(5)
  • 2500(6)
  • 2700(3)
  • 2800(8)
  • 3000(5)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(2)
36(1)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
549,800税込604,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
充電式インパクトレンチ