絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • その他(3)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](3)
最大トルク(N・m)
  • 245(1)
  • 330(1)
  • 600(2)
  • 750(2)
  • 1360(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12(1)
  • M8~M18(1)
  • M14(1)
  • M16~M27(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M14(1)
  • M10~M16(1)
  • M14~M20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
4.2・5
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(3)
1~2時間未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2200(2)
  • 2400(1)
  • 2450(1)
  • 3000(1)
  • 3100(1)
  • 3800(1)
2200・2400・2450・3000・3100・3800
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900
  • 0~450(2)
  • 0~3200(3)
  • 10(2)
  • 110(2)
  • 1000(2)
  • 1200(6)
  • 1325(2)
  • 1500(7)
  • 1550(3)
  • 1650(2)
  • 1800(8)
  • 2000(3)
  • 2100(5)
  • 2300(10)
  • 2400(5)
  • 2500(6)
  • 2700(3)
  • 2800(8)
  • 3000(5)
ブランド
  • インガソール・ランド(2)
  • KTC(2)
  • 空研(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
インガソール・ランド・KTC・空研・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
その他(3)
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)KTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランドIR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)インガソール・ランド
129,800税込142,780
1台
当日出荷
長さ(mm)439差込角(sq.)9.5トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分打撃数(min-1)3000
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電式インパクトレンチ