18V 充電式 全ねじカッタHiKOKI(ハイコーキ)3日以内出荷から4日以内出荷
パワフル切断軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付1充電あたりの作業量(目安)W3/8軟鋼 約1,160本W3/8ステンレス 約850本※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)関連資料単品カタログ(0.44MB)取扱説明書(1.4MB)