絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(2)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • GKM(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • H&H(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • パオック(1)
  • オグラ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • DIAMOND(1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッターBOSCH(ボッシュ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ステンレス全ネジW3/8対応定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
充電式カッタ