絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.7(1)
最大トルク(N・m)
  • 8(1)
チャック能力(mm)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 850(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.85
  • 0.7(1)
  • 0.97(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(9)
  • 1.5(34)
  • 1.9(1)
  • 2(18)
  • 2.5(7)
  • 2.6(1)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.2(4)
  • 5(16)
  • 5.0(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • -(6)
ブランド
  • エスコ(1)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.7(1)
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
充電式ドライバドリル