カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
絞り込み
バッテリー電圧(V)
3.6
(4)
10.8
(4)
その他
(2)
最大トルク(N・m)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
15
(1)
22
(3)
23
(1)
チャック能力(mm)
0.8~10
(2)
1~10
(1)
6.35
(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
(1)
10
(3)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
180
(1)
200
(1)
250
(2)
850
(1)
1300
(4)
バッテリー容量(Ah)
1.3
0.7
(1)
0.85
(1)
0.97
(1)
1.2
(1)
1.5
(34)
1.9
(1)
2
(18)
2.5
(7)
2.6
(1)
3
(5)
3.5
(1)
4
(2)
4.2
(4)
5
(16)
5.0
(1)
6
(5)
8
(2)
-
(6)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M4
(1)
M6
(3)
M4・M6
穴あけ能力(mm) 木工
6
(1)
21
(3)
6・21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
(1)
Φ5.1×63
(3)
Φ3.8×38・Φ5.1×63
充電時間
1~2時間未満
(3)
3~4時間未満
(1)
6時間以上
(1)
45~60分未満
(3)
1~2時間未満・3~4時間未満・6時間以上・45~60分未満
保証期間
6か月
(1)
6か月
ブランド
マキタ
(3)
EARTH MAN
(2)
ヒロ・コーポレーション
(1)
HAC
(1)
京セラインダストリアルツールズ
(1)
LIBRA
(1)
マキタ・EARTH MAN・ヒロ・コーポレーション・HAC・京セラインダストリアルツールズ・LIBRA
商品レビュー
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
3.6
(4)
10.8
(4)
その他
(2)
バッテリー容量(Ah):
1.3
すべて解除
10.8Vドライバドリル(チャック式)
マキタ
(2件のレビュー)
¥
21,980
税込
¥
24,178
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×53×183
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
作業量(目安)
1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
ライト機能
LED
バリエーション一覧へ(2)
電式電動ドライバー
LIBRA
¥
2,498
税込
¥
2,748
1個
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品
本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書
全長(mm)
175
直径(Φmm)
23
質量(g)
145
電圧(V)
3.6/DC
最大トルク(N・m)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
バッテリー
リチウムイオン
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
充電時間(時間)
5~7
バッテリー容量(mAh)
1300
バスケットへ
充電式ドライバドリル
マキタ
(14件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)
対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
付属品
ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
質量(kg)
0.88
最大トルク(N・m)
22
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
157×53×183
バッテリー
リチウム
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約50
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
バスケットへ
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)
¥
7,498
税込
¥
8,248
1台
当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途
各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め
穴あけ能力(mm)
(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)
5(ドリルモード)
ねじ締め能力(mm)
(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4
充電時間(分)
60
クラッチトルク(N・m)
(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)
11
電池パック
リチウムイオン
付属品
プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1
質量(kg)
0.48(内蔵電池含む)
材質
ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66
回転数(min
-1
[r.p.m])
250
型番
BD-361
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.8×38
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
5
最大穴あけ能力(mm) 木工
6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
227×132×45
バッテリー電圧(V)
3.6
トルク(N・m)
5
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1300
回転数(min
-1
[回/分])
250
取扱説明書
(0.82MB)
ライト機能
LED
バスケットへ
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット
ヒロ・コーポレーション
¥
10,980
税込
¥
12,078
1台
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品
バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力
DC11.1V
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~850
入力
DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)
約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリー
リチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)
(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)
23
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ケ月
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
1300
クラッチ数(段)
19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×175×190
バッテリー容量(Wh)
14.43
バスケットへ
充電式ドライバードリル
マキタ
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
付属品
+ビット2-65、ソフトケース
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
電圧(V)
直流10.8
穴あけ能力(mm)
ドリルチャック/0.8~10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×53×183
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力
小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリ BL1013
最大締付トルク(N・m)
22
電動機
直流マグネットモータ
作業量(目安)
1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)
充電器形名
DC10WA
充電器出力
直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A
充電器入力
単相交流100V、50/60Hz、45VA
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリBL1013
ライト機能
LED
バスケットへ
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN
¥
4,198
税込
¥
4,618
1個
翌々日出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 扱いやすいコンパクトタイプ ねじの周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途
DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)
約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
充電温度:10~35
ケーブル長(m)
約0.58
最大トルク(N・m)
約4.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
バッテリー
電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
バッテリー容量(Ah)
1.3
モーター電圧(V)
DC3.7
充電時間(分)
約90
入力電流(A)
充電プラグ:1
バスケットへ
HAC3907 2WAYマルチドライバー
HAC
¥
2,998
税込
¥
3,298
1台
8日以内出荷
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途
DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。
仕様
ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65
付属品
保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本
色
ホワイト
回転数(min
-1
[r.p.m])
200
電源
USB充電式DC5V
最大トルク(N・m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×170×120
バッテリー電圧(V)
3.6
内蔵電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
1300
充電可能回数
約200回
バスケットへ
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー
EARTH MAN
¥
5,688
税込
¥
6,257
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)
約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×65×200
電池
リチウムイオン電池
モーター電圧(V)
(本体)DC10.8
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
マキタ 充電式 18v ドリルドライバー
小型 充電ドライバ
充電式 電動ドライバー
電動ドリルドライバー
充電式ドライバードリル
充電式インパクトドリルドライバー
充電式電気ドリル
充電式振動ドリル
振動ドリルドライバー