絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(5)
  • その他(3)
最大トルク(N・m)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
チャック能力(mm)
  • 0~10(1)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~10(2)
  • 6.35(1)
  • 10(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 9(1)
  • 10(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(3)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 1800(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • 3(2)
1.5・3
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 21(15)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 36(5)
  • 38(14)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 150(1)
  • 159(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(2)
1~2時間未満・30分未満
ブランド
  • マキタ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • WORX(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・BLACK&DECKER・WORX・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(5)
その他(3)
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.6(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×79×115穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個/締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL1830
ドライバードリル SHINKO(新興製作所)ドライバードリルSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX充電式ドリル&ドライバーAI本体WORX
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
充電式スイッチドライバー本体 WORX充電式スイッチドライバー本体WORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズコンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みにツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付きBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番494-3252質量(kg)1.23穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
18V オートマチック・ドリルドライバー BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバーBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660
充電式ドライバドリル