カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
絞り込み
バッテリー電圧(V)
14.4
(2)
18
(4)
最大トルク(N・m)
30
(1)
40
(1)
45
(3)
チャック能力(mm)
1.5~13
(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
(2)
13
(2)
33
(2)
53
(2)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1450
(1)
1800
(2)
1900
(2)
バッテリー容量(Ah)
2
(2)
5
(1)
2・5
穴あけ能力(mm) 木工
35
6
(2)
10
(3)
12
(2)
15
(4)
18
(1)
20
(2)
21
(15)
25
(7)
28
(2)
30
(3)
32
(4)
36
(5)
38
(13)
50
(5)
52
(2)
102
(1)
118
(4)
150
(1)
159
(1)
穴あけ能力(mm) 木工をもっと見る
充電時間
1~2時間未満
(1)
30~45分未満
(2)
1~2時間未満・30~45分未満
保証期間
1年間
(1)
1年間
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(2)
BOSCH(ボッシュ)
(2)
Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
14.4
(2)
18
(4)
穴あけ能力(mm) 木工:
35
すべて解除
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1台
当日出荷
から
翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工
高速:Φ10/低速:13
チャック(mm)
1.5~13
チャック
キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
バッテリー容量(Ah)
5
保証期間
1年
防塵防水性能
IP56
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
M5/6/8
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
関連資料
メーカーチラシ(3.9MB)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
高速:Φ21/低速:33
ライト機能
LEDライト:スイッチ連動
バリエーション一覧へ(8)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
37,980
税込
¥
41,778
特価
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm
2
までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
チャック
新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min
-1
[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
バリエーション一覧へ(5)
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
¥
31,980
税込
¥
35,178
1台
当日出荷
コンパクトヘッド159mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけネジの締め・緩め
回転数(min
-1
[回/分])
0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工
35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ締め能力(mm)
8
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
バッテリー容量(Ah)
2
バスケットへ
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
¥
32,980
税込
¥
36,278
1台
当日出荷
コンパクトヘッド174mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ ネジの締め・緩め コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×225×73
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
質量(kg)
1.3
穴あけ能力(mm) 木工
35
ねじ締め能力(mm)
8
回転数(min
-1
[回/分])
0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
打撃数(min
-1
[回/分])
0~27000
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
マキタ 充電式 18v ドリルドライバー
小型 充電ドライバ
充電式 電動ドライバー
電動ドリルドライバー
充電式ドライバードリル
充電式インパクトドリルドライバー
充電式電気ドリル
充電式振動ドリル
ポジ ドライブ ドライバー