絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(5)
最大トルク(N・m)
  • 150(3)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(7)
  • 13(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 20
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(35)
  • 13(24)
  • 16(2)
  • 21(2)
  • 33(7)
  • 53(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(4)
  • 2600(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
2.5・5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(2)
  • M6(3)
M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 50(3)
  • 118(4)
50・118
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ10×90(1)
  • Φ16×100(4)
Φ10×90・Φ16×100
充電時間
  • 30分未満(3)
  • その他(2)
30分未満・その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
36(5)
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリート20
充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ充電式震動ドライバドリル(本体のみ)マキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリート20
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電式ドライバドリル